TMBH 5 lager-inductieverwarmer

Draagbaar, lichtgewicht en veilig om mee te werken

De TMBH 5 draagbare inductieverwarmer van SKF biedt een lichte en compacte oplossing voor het efficiënt verwarmen en monteren van rollagers met interferentiepassing op een as. Deze veelzijdige inductieverwarmer kan
in diverse situaties worden ingezet, of het nu op de werkbank is, op de fabrieksvloer of in het veld. De TMBH 5 inductieverwarmer is geschikt om op meer dan 80% van de SKF-lagers op cilindrische assen te monteren. Hij is energiezuinig en efficiënt en handig in te zetten op verschillende locaties door de ingebouwde handgreep en zijn gewicht van slechts 3 kg. Ontdek hoe dit apparaat ideaal is voor onderhouds- en servicewerkzaamheden aan tandwielkasten, pompen, ventilatoren en blowers.


Bekijk de video voor een demonstratie
over het gebruik van de TMBH 5 van SKF.

 

Stille prestaties en lichtgewicht ontwerp

De TMBH 5 weegt slechts 3 kg en presteert vrijwel geruisloos, dankzij het gebruik van geavanceerde middenfrequentietechnologie. De inductieverwarmer is uitgerust met een inductieklem met interne spoelen. Door stroom in de spoelen ontstaat een fluctuerend magnetisch veld, wat stromen in het onderdeel induceert en zo warmte genereert. Door deze efficiënte werkwijze wordt de warmte binnen het onderdeel opgewekt, niet in de klem.

 

Temperatuur- of tijdmodus: gebruiksgemak voorop

Het apparaat biedt een intuïtieve interface waarmee de gebruiker eenvoudig kan schakelen tussen de temperatuurmodus en de tijdmodus. Met een LED-indicator die aangeeft wanneer de TMBH 5 in werking is, verloopt het proces vrijwel geruisloos.

Voordelen en kenmerken van de TMBH 5

Ontdek de voordelen van de TMBH 5 inductieverwarmer:

 

1. Stille werking

Dankzij geavanceerde technologie biedt de TMBH 5 stille werking, waardoor het ideaal is voor gebruik in diverse omgevingen.

2. Draagbaar, compact en licht (3 kg)

Met zijn draagbare en lichte ontwerp van slechts 3 kg is de TMBH 5 gemakkelijk te verplaatsen en overal inzetbaar.

3. Geavanceerde middenfrequentietechnologie

De inductieverwarmer maakt gebruik van geavanceerde middenfrequentietechnologie voor efficiënte en snelle verwarming van lagers.

4. Keuze uit verschillende stroominstellingen

Pas de stroominstellingen aan volgens uw behoeften, waardoor de TMBH 5 flexibel is voor diverse toepassingen.

5. Handige zijvakken voor accessoires

Accessoires zijn handig op te bergen in de zijvakken van de inductieverwarmer, waardoor alles binnen handbereik is.

6. Geen aparte jukken nodig

Vermijd gedoe met aparte jukken voor elk onderdeel. De TMBH 5 maakt een efficiënte montage mogelijk zonder extra accessoires.

7. Intuïtief bedieningspaneel

Met een intuïtief bedieningspaneel is de TMBH 5 eenvoudig te gebruiken, zelfs voor gebruikers zonder uitgebreide technische kennis.

8. Verwerkt lagers tot 5 kg

De TMBH 5 is in staat lagers met een gewicht tot 5 kg te verwerken, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.

 

Ontdek zelf de veelzijdigheid en efficiëntie van de TMBH 5 draagbare inductieverwarmer en optimaliseer je lagermontageprocessen.

Kenmerken van de TMBH 5

 

 

A. Werking

De TMBH 5 werkt in temperatuurmodus - waarbij de operator de gewenste lagertemperatuur selecteert - of in tijdmodus, zodat een lager of onderdeel gedurende een bepaalde periode verwarmd kan worden.

B. Draagbaar

Middelfrequentietechnologie en het gebruik van geschikte materialen maken de verwarmer licht (slechts 3 kg) en draagbaar. Een ingebouwd handvat en opbergvakken voor hulpapparatuur vergroten de draagbaarheid en het gebruiksgemak.

kenmerken tmbh 5

C. Veelzijdig

Door de dunne vingers van de inductieklem hoeft de gebruiker niet voor elk onderdeel een ander juk te kiezen. Dit betekent dat een groter aantal verschillende onderdelen verwarmd kan worden en dat er minder accessoires nodig zijn.

D. Vermogensregeling

De TMBH 5 heeft verschillende vermogensinstellingen, waardoor gevoelige componenten - zoals lagers met schilden of metalen inzetstukken in de afdichtingen - indien nodig langzamer verhit kunnen worden.

E. Geluidsniveau

De onderliggende technologie die de componenten verwarmt, werkt geruisloos. Omdat het zo stil is, is er een LED-indicator nodig om aan te geven dat het verwarmingselement in werking is.

 

Mis deze kans niet!

Speciale prijzen voor een beperkte tijd!

    
  • Enkele aankoop: slechts € 1599,-
  • Bij aankoop van 5 stuks: nu € 1549,- per stuk
     

Deze speciale prijzen zijn netto, exclusief BTW,
en geldig zolang de voorraad strekt.

 

 

Waarom koop je de TMBH 5 via ERIKS?

Binnen ERIKS beschikken de Applicatie Engineers over de laatste technische kennis om de TMBH 5 uitvoerig toe te lichten of om te demonstreren op locatie. 

 

Brochures

Wil je meer weten over de TMBH 5?

Via onderstaand contactformulier kun je jouw vraag stellen. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
+31 88 855 81 75

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.